Dykker, type FN
Stål, forzinket, type FN
N -DYKKER CNK-HA 38 MM
Varenr. 048116 38
EAN 4045989364299
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
Galvaniseret stål, blåpassiveret
Anvendelsesområde
Fastgørelse af rammer, fodpaneler, dørfremstilling, trappekonstruktion, fremstilling af skabe, trekantede formdele og fodlister
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 1,6 mm |
Længde (l1) | 38 mm |
Hoveddiameter | 2,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |